曜日別特売

スターターキット5回分

スターターキット5回分 - 旭エンジニアリングスターターキット5回分 - 旭エンジニアリングスターターキット5回分 - 旭エンジニアリングスターターキット5回分 - 旭エンジニアリングスターターキット5回分 - 旭エンジニアリング

5回分のリペアーフルキットです。

セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各5/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性内容量1セット
関連資料:(1.19MB)
注意
※ガラスリペアはガラスの復元はできません。傷の進行を抑えるためのものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70495470
54,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする