LIGHTING DUCT RAIL With LED WOOD

LIGHTING DUCT RAIL With LED WOOD - BRIDLIGHTING DUCT RAIL With LED WOOD - BRIDLIGHTING DUCT RAIL With LED WOOD - BRIDLIGHTING DUCT RAIL With LED WOOD - BRIDLIGHTING DUCT RAIL With LED WOOD - BRIDLIGHTING DUCT RAIL With LED WOOD - BRIDLIGHTING DUCT RAIL With LED WOOD - BRIDLIGHTING DUCT RAIL With LED WOOD - BRID

簡易取り付けができる照明用ダクトレールの上部に LED 照明を埋め込んだオリジナリティが高いアイテムです。 上部を照らすとお部屋を広く見せたり、一段と明るく感じる視認効果が期待できます。設置する照明の光源 カラーに影響されないように、昼白色(ホワイト)から電球色(オレンジ)まで、10段階の調色設定が可能です。 リラックス空間を演出する間接照明としても活躍します。

用途
二段階で明かりを楽しめてインテリアに溶け込むライトです。
付属品
リモコン
仕様
LEDライト単体使用可/600Wまで使用可
取付
引っ掛けシーリング
タイプ
完成品
機能
上部LEDライト/LED内臓
色温度(K)
2400~5000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
110×16×14/バーサイズ:110×5×2.5/照明取付幅:94
光束(Lm)
220~250
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
注意
※吊物:3Kgまで
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794930963363
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする