ヒロコーポレーション
電子レンジ専用調理器「らくらくクック」
付属品
レシピ集
材質
本体:アルミメッキ鋼材、内外部:高温耐熱塗装・内部底:グリルリブ付きとノンスティックコーティング、外部底:アルミメッキ鋼材、本体ノブ」耐高温シリコン
機能
メニュー例:鮭の塩焼き(切り身2切れ)約7分、ブタ生姜焼き100g約6分、肉じゃが(ジャガイモ2個分)約15分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×274×90
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80328379
RRK-MS
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください