車まるごとワックスインシャンプー

車まるごとワックスインシャンプー - CARALL

車まるごとシャンプーするだけで、水はじき&艶 !
ボディから窓ガラスまで、シャンプーするだけ! 汚れをしっかり洗浄&撥水効果 ! ガラス系ポリマー配合! ボディの洗車キズを埋め、光沢のある艶が出ます。また、滑らかな手ざわりが実感できて、汚れが付きにくくなります。ノーコンパウンドタイプ

仕様
●容量:1000mL●本体寸法:W83.5×H262×D83.5mm●本体重量:1104g
アズワン品番
68-1981-05
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840668262115
1,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする