ワザアリケミカル
エバポレータークリーナーエクストリームフォーム
▶特長
濃密泡でフィンの奥まで届き、バクテリアやタバコの臭いを
洗浄&抗菌カバー
用途
▶使用例
エアコン吹き出し口からのカビ臭・タバコ臭に
▶使用方法(施工目安:1年)
エバポレーターのドレンホースに接続し、液剤を直接噴射
約60分程度放置し、ドレンから排出
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
45mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(450mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03892607
WZA-301
¥
3,180
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください