曜日別特売

アイシン(AISIN) CFEx+ CVTフルード 4L CVTF2004

アイシン(AISIN) CFEx+ CVTフルード 4L CVTF2004 - アイシン精機
(2件のレビュー)

安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード

種類CVTF容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09077726CVTF2004
オープン
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: CVTフルードの交換
その他業種

2012年のスバルステラ(LA100F)のCVTに使用。
ストレーナ、オイルパン、マグネットも同時交換して組み付けました。
変速ショックが減った感じがします。
大手ATメーカーアイシン製なので安心感もあります。

1が参考にしています
対象商品 : 09077726
2025-08-16
用途: 初代シエンタCVTフルード交換
寿商事不動産業

初代シエンタ無交換で9万kmの時にCVT点検口から引抜、插入で4リッター交換、今回11万kmで同じ方法で4リッター交換するため購入、総量8リッターに対しての部分交換です。交換後の走行状況にはほとんど変化ありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする