アウトドアテーブル 折りたたみ タフライト ハーフメッシュテーブル
メッシュとフラット天板のハイブリッドタイプ。
メッシュ部分は耐熱、フラット天板は防滴仕様。
継脚で高さ2段階調整可能 (37.5cm/70cm)。
脚部先端にはアジャスターが付いており、気になるグラつきを軽減します。
- 用途
- 屋外で使える折りたたみレジャーテーブル、アウトドアテーブル、バーベキューテーブルとして。 アウトドア BBQ キャンプ 花見 イベント
- 材質
- 天板:スチール/合成樹脂化粧版、フレーム:アルミ
- 質量(kg)
- 4.7
- 色
- ブラック
- 耐荷重(kg)
- 40
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 120×60×37.5/70
- 寸法(幅W×高さH)(cm)
- 折りたたみ:60×60
- 内容量
- 1台
ファニチャー の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09381289 | HMT-1260(MBK) | 13105131 | HMT-1260R(MBK) | ![]() | アウトドアテーブル 折りたたみ 高さ2段階 タフライト ハーフメッシュテーブル | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥8,798 税込¥9,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

























