USB温湿度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付

USB温湿度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付 - bitstrongUSB温湿度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付 - bitstrongUSB温湿度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付 - bitstrongUSB温湿度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付 - bitstrongUSB温湿度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付 - bitstrongUSB温湿度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付 - bitstrong
(1件のレビュー)

・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温湿度ロガーです。
・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。
・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。
・IP54の防雨性能があります。

用途
・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送
・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理
仕様サンプリング間隔:10~64800秒付属品付属品 CR2032( 本体装填 ) 、校正証明書(本体に PDF として内蔵)、日本語取扱説明書寸法(mm)36×89×16質量(g)25電源CR2032ボタン電池温度範囲(℃)-30~60分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他)メモリー容量32000防塵防水性能IP54温度分解能(℃)0.1湿度精度±5%RH使用湿度範囲(%RH)5~95内容量1個
注意
※ソフトウェアは無償でダウンロードできます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13087369BS-LOG-TempU03
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-28
用途: 冷凍倉庫の温度管理
有限会社アシュネット

操作が簡単で、温度履歴のデータベース化がスムーズにできました。
PCに接続するとデータ収集が止まるのでデータ取得後の再起動を忘れずに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする