大口径エアホースワンタッチカプラー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25984135
品番
-
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途
エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
材質
TPU
色
ブルー
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~60℃
内径(Φmm)
8.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
12.5
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
注意
※規定の流体以外には使用しないでください。
※基準以上の圧力では使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。
※ご使用環境によりカプラが錆びてエア漏れ等に繋がる場合がございますので定期メンテナンスを行って下さい。