曜日別特売

ステンレス寸胴鍋

ステンレス寸胴鍋 - レストランサプライステンレス寸胴鍋 - レストランサプライステンレス寸胴鍋 - レストランサプライステンレス寸胴鍋 - レストランサプライステンレス寸胴鍋 - レストランサプライステンレス寸胴鍋 - レストランサプライ

IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。保温性が高いステンレス寸胴鍋。
耐食性に優れており、スープやパスタ、蒸し料理など様々な料理に使用できます。

用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用材質ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
容量(L)
外寸(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14846627SLSPS42061.6206.6293×214×2330.8
11,550
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
14846636SLSPS42082.32410.8356×255×2830.8
14,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
14846645SLSPS421232817398×295×3220.8
18,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
14846661SLSPS42204.43020.8418×315×3431
22,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする