曜日別特売

レンジで焼きそば

レンジで焼きそば - エビス[厨房用品]レンジで焼きそば - エビス[厨房用品]レンジで焼きそば - エビス[厨房用品]レンジで焼きそば - エビス[厨房用品]レンジで焼きそば - エビス[厨房用品]レンジで焼きそば - エビス[厨房用品]

野菜を入れて電子レンジで加熱するだけ!野菜たっぷりの焼そば1人前が、簡単に作れる電子レンジ調理容器。加熱の際、野菜に含まれる水分を循環させる二段構造で、旨味を逃さない。油も使わないので健康的です。【使用方法】(1)具材を容器の線から出ないように、野菜→肉の順に入れる。(2)蒸しザルに麺一人前を入れる。(3)フタをして電子レンジで加熱。(4)蒸しザルの麺を下の容器に移す。(5)ソースを入れ、麺と具材をよく混ぜ合わせてそのまま召し上がれます。

用途電子レンジ調理器具材質ポリプロピレン寸法(cm)約21×9×25耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15959697-
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする