cotta
ムラノ インダクション18-8半寸胴鍋(蓋無)40cm
材質
18-8ステンレス
容量(L)
32
外径×高さH(Φmm×mm)
422×260
寸法(Φ×mm)
外422×H260(底340)
底径(Φmm)
340
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16747066
45573
¥
24,843
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください