cotta
ムラノ インダクション18-8半寸胴鍋(蓋無)60cm
材質
18-8ステンレス
容量(L)
107
外径×高さH(Φmm×mm)
622×380
寸法(Φ×mm)
外622×H380(底520)
底径(Φmm)
520
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16747100
45576
¥
66,150
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください