cotta
ムラノ インダクション テフロンセレクト寸胴鍋(蓋無)24cm
材質
18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)
10
外径×高さH(Φmm×mm)
260×240
寸法(Φ×mm)
外260×H240(底218)
底径(Φmm)
218
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16747425
45609
¥
13,167
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください