曜日別特売

ムラノ インダクション テフロンセレクト半寸胴鍋(蓋無)20cm

ムラノ インダクション テフロンセレクト半寸胴鍋(蓋無)20cm - cotta
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工容量(L)4.2外径×高さH(Φmm×mm)218×140寸法(Φ×mm)外218×H140(底178)底径(Φmm)178内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1674745045611
11,970
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする