cotta
ムラノ インダクション テフロンセレクト半寸胴鍋(蓋無)28cm
材質
18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)
11
外径×高さH(Φmm×mm)
300×180
寸法(Φ×mm)
外300×H180(底252)
底径(Φmm)
252
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16747468
45613
¥
12,695
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください