cotta
ムラノ インダクション テフロンセレクト半寸胴鍋(蓋無)36cm
材質
18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)
23
外径×高さH(Φmm×mm)
382×230
寸法(Φ×mm)
外382×H230(底305)
底径(Φmm)
305
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16747486
45615
¥
23,625
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください