cotta
トリノ 寸胴鍋24cm
材質
アルミクラッド3層鋼
容量(L)
10
外径×高さH(Φmm×mm)
255×240
寸法(Φ×mm)
外255×H240(底200)
底径(Φmm)
200
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16748378
45708
¥
27,006
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください