cotta
トリノ 寸胴鍋27cm
材質
アルミクラッド3層鋼
容量(L)
15
外径×高さH(Φmm×mm)
290×270
寸法(Φ×mm)
外290×H270(底240)
底径(Φmm)
240
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16748387
45709
¥
28,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください