cotta
トリノ 寸胴鍋33cm
材質
アルミクラッド3層鋼
容量(L)
27
外径×高さH(Φmm×mm)
357×330
寸法(Φ×mm)
外357×H330(底300)
底径(Φmm)
300
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16748405
45711
¥
37,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください