cotta
トリノ 寸胴鍋42cm
材質
3層クラッド材
容量(L)
50.5
外径×高さH(Φmm×mm)
440×370
寸法(Φ×mm)
外440×H370(底370)
底径(Φmm)
370
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16748439
45714
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください