cotta
トリノ 半寸胴鍋30cm
材質
アルミクラッド3層鋼
容量(L)
13
外径×高さH(Φmm×mm)
325×200
寸法(Φ×mm)
外325×H200(底275)
底径(Φmm)
275
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16748491
45719
¥
29,705
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください