cotta
トリノ 半寸胴鍋36cm
材質
アルミクラッド3層鋼
容量(L)
24
外径×高さH(Φmm×mm)
385×240
寸法(Φ×mm)
外385×H240(底330)
底径(Φmm)
330
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16748509
45721
¥
35,910
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください