cotta
トリノ 半寸胴鍋39cm
材質
3層クラッド材
容量(L)
30
外径×高さH(Φmm×mm)
415×260
寸法(Φ×mm)
外415×H260(底355)
底径(Φmm)
355
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16748518
45722
¥
47,880
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください