cotta
トリノ 半寸胴鍋45cm
材質
3層クラッド材
容量(L)
45
外径×高さH(Φmm×mm)
478×290
寸法(Φ×mm)
外478×H290(底400)
底径(Φmm)
400
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16748536
45724
¥
63,630
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください