エンジン冷却水用添加剤

エンジン冷却水用添加剤 - アッドブレインズジャパン

冷却水(LLC)の性能を大幅に向上・回復させることを可能とした冷却水用添加剤です。一定期間使用し低下した冷却水(LLC)性能(防錆・耐腐食・消泡・潤滑性)を回復・改善させ、冷却水(LLC)の寿命延長を可能とします。
低濃度冷却水(LLC)の性能強化やオーバーヒートの抑制・防止、冷却システム内のキャビテーション防止、ウォーターポンプなど摺動部の潤滑性向上、冷却システムの安定化によるシステム全体の寿命延長に効果を発揮します。
耐紫外線性能のある消泡剤を採用、リザーバタンクを外部に装着している車両等の消泡性能低下を抑制します。

用途エンジン用冷却水の性能回復・改善 / 寿命延長 / 防錆性能・耐腐食性能向上 / オーバーヒートの予防・抑制 / 冷却システムの安定容量(mL)250記号CM危険物の類別非危険物内容量1本(250mL)
注意
※全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
※粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーを吸入しないこと。
※環境への放出を避けること。
※保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。
※眼に入れないこと。飲み込まないこと。
※取扱い後は手を良く洗うこと。
※取扱い後は手を良く洗うこと。
※直射日光を避け、涼しく換気の良い場所で保管すること。
※一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
※施錠して保管すること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17508009R907
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする