曜日別特売

ラジエター洗浄剤(中性)

ラジエター洗浄剤(中性) - 旭エンジニアリング

本品はエンジンヘッドの抜け ・ ガスケットの漏れ ・ エンジンブロックの破損などのオイル漏れによるラジエターへの油混入時の強力洗浄剤です。
ラジエターを分解せず取り付けたままで作業できます。
また、オイルクーラーのオイルスラッジ除去剤としてもご利用いただけます。
本品は優れた中和洗浄力を持ち、中性なのでラジエター本体への影響はありません。

使用方法
クーラント容量10L に対し、本品1本(1L)の割合で添加してご使用ください。
アイドリングで30分程度循環させてからクーラントを交換してください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性内容量1本(1000mL)
関連資料:(2.13MB)
注意
※用途以外には、ご使用にならないでください。
※本品を添加中は、走行、長時間のアイドリングはしないでください。
※廃液は、ラジエタークーラント液として取り扱い頂き廃棄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18272725RFHD
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする