ラジエーターストップリーク+トリートメント
1本で5つの効果!1漏れ止め(固形物なし)、2防錆(錆防止)、3消泡(水流安定)、4潤滑向上(ウォーターポンプの鳴き止め)、5漏れ箇所を検知(蛍光剤)
ノンポリマーで固まらず外部の空気の流れにより乾燥しシールまたは かさぶた状の皮膜を損傷部分のみに形成し孔を塞ぎます。
ラジエター内部に防錆皮膜を形成し発錆を防ぎます。
消泡作用により水流を安定させオーバーヒートを防止します。
潤滑作用によりウォーターポンプの潤滑を良くし異音を解消します。
UV ランプで照射すると蛍光剤が発光し、漏れ箇所を検知することが可能です。
使用方法ラジエターキャップを開いて20Lに1本(1L)の割合で LLC 交換毎に注入してください。
危険物の類別非危険物
内容量1本(1000mL)
関連資料:
(2.72MB)
注意
※ラジエター、LLC が新品でない場合には、事前にラジエター内部を別売りのラジエター洗浄剤(RFHD)で洗浄した後に使用する事をお勧めします。