エナジーギア
EGフロントガラスの修理キット
飛び石によるフロントガラスのヒビや傷を簡単に補修できます。超流動UVレジン。エア抜き調節機能付。
用途
車のガラス補修
成分
脂肪族メタクリ酸塩ウレタン
幅(mm)
130
高さ(mm)
195
奥行(mm)
35
内容量(mL)
1.5
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69115518
J-670
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください