曜日別特売
CLE05C02BK LEDクリップライト調光調色機能付き ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 73500020

CLE05C02BK LEDクリップライト調光調色機能付き ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 73500020
CLE05C02BK LEDクリップライト調光調色機能付き ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 73500020
CLE05C02BK LEDクリップライト調光調色機能付き ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 73500020
CLE05C02BK LEDクリップライト調光調色機能付き ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 73500020
CLE05C02BK LEDクリップライト調光調色機能付き ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 73500020
CLE05C02BK LEDクリップライト調光調色機能付き ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 73500020
CLE05C02BK LEDクリップライト調光調色機能付き ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 73500020
CLE05C02BK LEDクリップライト調光調色機能付き ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 73500020

LEDクリップライト調光調色機能付き ブラックCLE05C02BK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73500020
品番
CLE05C02BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
本体寸法(mm)
ヘッド:約Φ95xH10
アーム長:約290
クリップ/スタンド:約W55xH70xD120
色温度
3000k(電球色)
4000k(白色)
5000k(昼白色)
付属品
USBコード(コード長約90cm)
材質
ABS+PC
消費電力(W)
5(明るさ最大点灯時)
本体質量(g)
170
全光束(Lm)
【100%点灯時】約120(電球色)、約230(白色)、約120(昼白色)
入力電圧(V)
DC5
光源
LED(交換不可)
寿命
【設計寿命】約25,000時間
入力電流(A)
0.65
照度(Lux)
【100%点灯時、約30cm直下】約500(電球色)、約1100(白色)、約500(昼白色)
調整機能
【色】電球色 白色 昼白色
くわえ幅(mm)
【クリップ】平行時約30
取扱説明書:(1.56MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする