LTC-LD02RK-W LEDクリップライト 学習用 470lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト オーム電機 73662700

LTC-LD02RK-W LEDクリップライト 学習用 470lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト オーム電機 73662700
LTC-LD02RK-W LEDクリップライト 学習用 470lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト オーム電機 73662700
LTC-LD02RK-W LEDクリップライト 学習用 470lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト オーム電機 73662700
LTC-LD02RK-W LEDクリップライト 学習用 470lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト オーム電機 73662700
LTC-LD02RK-W LEDクリップライト 学習用 470lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト オーム電機 73662700

LEDクリップライト 学習用 470lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイトLTC-LD02RK-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73662700
品番
LTC-LD02RK-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

クリップ式で机や棚に固定できるLEDライト
3段階調色(昼光色・白色・電球色)
高演色Ra95で自然な色味
最大照度約2400ルクス(直下約28cm)
USB電源で使用可能
読書や学習用ライトにおすすめ

仕様
【調色】3段階
質量(g)
210
外形寸法(mm)
セード幅180×高さ27×奥行25、アーム約304、クリップ幅53×高さ80×奥行114
消費電力(W)
5
電源
USB DC5V 1A
全光束(Lm)
470
光源
LED
色温度(K)
3000-6500
照度(Lx)
2400
設置方式
クリップ式
取付可能厚(mm)
15-30
演色指数(Ra)
95
エコロジー商品
省エネ
取扱説明書:(3.97MB)
注意
※LED素子には光色や明るさにばらつきがあるため同一型番でも見え方が異なる場合があります
※ACアダプターは付属していません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする