アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
GBCマイクロカットオフィスシュレッダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73678931
品番
GSHW0840M
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
質量(kg)
43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×390×645
消費電力(W)(50/60Hz)
573/675
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
15(※定格使用時間内において連続して同時に細断できる枚数)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
3.1/3.6
細断容量(L)
40
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
16(※10回連続して同時に細断できる枚数)
定格運転時間(分)
連続:30
細断方法
マイクロカット 2×12mm
最大投入幅
A3サイズ対応 ( 315mm )