サンフレキROBOをバックシェル付きMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。