ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのPA 製のコンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N (JIS C8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°,90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。