61012 Number ボストンバッグ 48L 61012 ブラック/シルバー SIERRA FIELD 74965086

 

61012 Number ボストンバッグ 48L 61012 ブラック/シルバー SIERRA FIELD 74965086
61012 Number ボストンバッグ 48L 61012 ブラック/シルバー SIERRA FIELD 74965086
61012 Number ボストンバッグ 48L 61012 ブラック/シルバー SIERRA FIELD 74965086
61012 Number ボストンバッグ 48L 61012 ブラック/シルバー SIERRA FIELD 74965086
61012 Number ボストンバッグ 48L 61012 ブラック/シルバー SIERRA FIELD 74965086
61012 Number ボストンバッグ 48L 61012 ブラック/シルバー SIERRA FIELD 74965086
61012 Number ボストンバッグ 48L 61012 ブラック/シルバー SIERRA FIELD 74965086

Number ボストンバッグ 48L 61012 ブラック/シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74965086
品番
61012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

「手持ち」「肩掛け」に加え、背負える「リュック」スタイルの3WAYです。長距離の移動や荷物が重い時でも、体への負担を軽減します。48Lの大容量で、3~4泊程度の着替えも余裕で収納できます。サイドには便利なシューズ専用ポケットを搭載。メイン収納を汚さずに靴を持ち運べるため、ジムや部活に最適です。表面にはPUコーティングを施したポリエステルを採用。急な雨でも中身を守り、汚れもサッと拭き取れます。

用途
旅行やスポーツ時に。
仕様
【留め具】ファスナー
ブラック/シルバー
質量(g)
890
容量(L)
48
ポケット数
外側 4 / 内側 2
サイズ(mm)
約横59×縦27×マチ27
ベルト長さ(cm)
【ショルダーベルト】83~145
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする