曜日別特売
EDC180A シングル充電器セット アルインコ 75248236

シングル充電器セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75248236
品番
EDC180A
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途
バッテリーパックの充電用。
付属品
充電スタンド、充電用ACアダプター
トラスコ品番
854-8192
適合機種
DJP45
材質
本体:ABS樹脂、コード部:テフロン線
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする