曜日別特売
WPN125 プラスチックニッパー WIZ'A 76092077

WPN125 プラスチックニッパー WIZ'A 76092077
WPN125 プラスチックニッパー WIZ'A 76092077
WPN125 プラスチックニッパー WIZ'A 76092077

プラスチックニッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
87
注文コード
76092077
品番
WPN125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
用途
プラモデルの制作や、一般プラスチック成形品のゲート切断に
質量(g)
87
刃長(mm)
15
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
132×54×12
仕様
バネ付き/刃部食い違い防止ストッパー付き
材質
本体:S58C 柄部:ビニール
色
ブラック
表面処理
黒染め仕上げ
切断能力(mm)
(樹脂)Φ5.0
刃部硬度
52~60HRC
柄タイプ
ビニールグリップ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする