曜日別特売
118810 マグカップ 舞子柄 アーテック[学校教材・教育玩具] 76111686

118810 マグカップ 舞子柄 アーテック[学校教材・教育玩具] 76111686
118810 マグカップ 舞子柄 アーテック[学校教材・教育玩具] 76111686
118810 マグカップ 舞子柄 アーテック[学校教材・教育玩具] 76111686

マグカップ 舞子柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76111686
品番
118810
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥950
販売価格(税別)
¥864

日本を旅する「ばけたび」シリーズから、舞子デザインの限定マグカップ登場!
日本を旅するけものたち「ばけたび」が舞子に化けて登場!舞子デザインのばけたびキャラクターが描かれたマグカップです。京都好きな方への贈り物や観光土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。【「ばけたび」とは】一人前になりたくて、日本を旅するけものたち。気に入ったものに化けてみては、素敵なありかたを探しています!

用途
イベントの景品・プレゼント・ギフトに。
セット内容
本体のみ
材質
磁器
寸法(mm)
約125×95×80
種類
ばけたび
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。食器洗い機や、タワシなどで洗うと、絵が落ちることがあります。使用しないでください。つけおき洗いをしないでください。絵が落ちる原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする