リターナ IH対応 ふきこぼれにくい鍋 18cm ガラス蓋

リターナ IH対応 ふきこぼれにくい鍋 18cm ガラス蓋 - カクセーリターナ IH対応 ふきこぼれにくい鍋 18cm ガラス蓋 - カクセーリターナ IH対応 ふきこぼれにくい鍋 18cm ガラス蓋 - カクセーリターナ IH対応 ふきこぼれにくい鍋 18cm ガラス蓋 - カクセーリターナ IH対応 ふきこぼれにくい鍋 18cm ガラス蓋 - カクセー

丸みのある底と高さのあるフチで吹きこぼれをブロック!吹きこぼれにくい片手鍋です。お手持ちのセイロ(直径19cm推奨)を使う時にも安定しやすいフチ形状。様々な調理に使いやすい18cm、自立するガラス蓋付きです。

材質
本体:ステンレス鋼、フタ:全面物理強化ガラス、本体・フタ取っ手:フェノール樹脂
厚さ(mm)
鍋底:0.5
寸法(mm)
長さ360×幅210×高さ153
質量(g)
697
対応
IH(100V/200V)、ガスコンロ
満水容量(L)
2.7
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76116970RTN-05
¥2,100
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする