岩鋳
南部鉄 木柄 片手鍋16 24070
仕様
対応熱源:ガス・IH〈揚物はIH不可)
材質
鋳鉄、柄:木
内寸法(mm)
160、深さ:75
外寸法(mm)
340×180×H120
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04843366
24070
¥
7,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください