玉虎堂製作所
MA 18-0 共柄 デンジ 両カラス口パン(目盛付)18cm
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
仕様
電磁調理器:200V
材質
18-0ステンレス
容量(L)
1.6
内寸法(mm)
18cm、深さ:70
外寸法(mm)
Φ233、底径:135
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04837687
-
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください