曜日別特売

LEDデスクライト 550lm 4段階調光 高演色Ra95 昼光色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76159688
品番
DS-LD36AG-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

最大550ルーメンの明るさで手元をしっかり照らす
タッチ操作で4段階調光が可能
高演色Ra95で色を自然に再現
JIS規格A形準拠で学習や作業に最適
チップ型LED採用で長寿命
ACアダプター付属ですぐに使用可能
シンプルなホワイトカラー

幅(mm)
146
色
ホワイト
高さ(mm)
353
奥行(mm)
360
消費電力(W)
6.5
電源
ACアダプター
全光束(Lm)
550
光源
LED
色温度
昼光色
調光方式
4段階
演色指数(Ra)
95
エコロジー商品
省エネ・長寿命
注意
※LED素子の特性上、光色や明るさにばらつきがある場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする