ヨシカワ
シースタイル 片手鍋
用途に合わせた組み合わせで便利に使えます。
各種鍋・フライパンと兼用鍋の「C-Style(シースタイル)」シリーズです。
蓋は別売りとなります。
IH対応。
材質
本体/ステンレス(1.0mm)
質量(g)
580
サイズ(cm)
18
容量(L)
2.3
縦×横×高さH(mm)
約353×194×128
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76190461
SJ3917
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください