曜日別特売

味壱 ステンレス雪平鍋

味壱 ステンレス雪平鍋 - ヨシカワ

利き手に関係なく使える両口設計。
ガス火、IHでも熱源を選ばず使えます。
耐蝕性に優れたステンレス製です。

材質
本体/21crステンレス(0.7mm)、ハンドル/フェノール樹脂
質量(g)
730
サイズ(cm)
24
対応
熱源:IH対応
縦×横×高さH(mm)
480×245×126
満水容量(L)
3.8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76187356SJ3415
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする