曜日別特売
SJ3415 味壱 ステンレス雪平鍋 ヨシカワ 76187356

味壱 ステンレス雪平鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76187356
品番
SJ3415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

利き手に関係なく使える両口設計。
ガス火、IHでも熱源を選ばず使えます。
耐蝕性に優れたステンレス製です。

材質
本体/21crステンレス(0.7mm)、ハンドル/フェノール樹脂
質量(g)
730
サイズ(cm)
24
対応
熱源:IH対応
縦×横×高さH(mm)
480×245×126
満水容量(L)
3.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする