曜日別特売

ステンレス雪平鍋兼用蓋

ステンレス雪平鍋兼用蓋 - ヨシカワ

ステンレス雪平鍋、16cm・18cm兼用のフタです。

材質
本体/ステンレス、ツマミ/天然木
質量(g)
155
サイズ(cm)
16・18用
寸法(縦×横)(mm)
約203×40
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76189560YH9497
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする