曜日別特売
YH9497 ステンレス雪平鍋兼用蓋 ヨシカワ 76189560

ステンレス雪平鍋兼用蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76189560
品番
YH9497
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ステンレス雪平鍋、16cm・18cm兼用のフタです。

材質
本体/ステンレス、ツマミ/天然木
質量(g)
155
サイズ(cm)
16・18用
寸法(縦×横)(mm)
約203×40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする