曜日別特売
JF066ML01WH JF066ML01WH ホワイト [冷凍庫(66L・上開き)] MAXZEN 76192640

サンプル画像

JF066ML01WH JF066ML01WH ホワイト [冷凍庫(66L・上開き)] MAXZEN 76192640
JF066ML01WH JF066ML01WH ホワイト [冷凍庫(66L・上開き)] MAXZEN 76192640
JF066ML01WH JF066ML01WH ホワイト [冷凍庫(66L・上開き)] MAXZEN 76192640
JF066ML01WH JF066ML01WH ホワイト [冷凍庫(66L・上開き)] MAXZEN 76192640
JF066ML01WH JF066ML01WH ホワイト [冷凍庫(66L・上開き)] MAXZEN 76192640
JF066ML01WH JF066ML01WH ホワイト [冷凍庫(66L・上開き)] MAXZEN 76192640
JF066ML01WH JF066ML01WH ホワイト [冷凍庫(66L・上開き)] MAXZEN 76192640
JF066ML01WH JF066ML01WH ホワイト [冷凍庫(66L・上開き)] MAXZEN 76192640

JF066ML01WH ホワイト [冷凍庫(66L・上開き)]

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
76192640
品番
JF066ML01WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

今の冷蔵庫にプラスワン!上開きスリム冷凍庫
今の冷蔵庫にプラス!2台目におすすめ 冷凍食品のまとめ買いにお役立ち!「専用冷凍庫」 をプラスするだけでとっても快適にお使いいただけます。
冷凍室いっぱいになっていませんか? 専用の冷凍庫があるととっても便利 特売日にたっぷりまとめ買い 業務用サイズの冷凍食品 食べきれないふるさと納税品 家事時短のための作り置き
上開きタイプだから冷気が逃げにくい 冷気は下へ逃げるため、上開き式は扉を開けても庫内の温度が上がりにくく効率よく冷やします。
すっきり収納 ワイヤーバスケット付き。小物が下に埋もれず取り出しやすい!
冷却性能は最高水準のフォースター製品 日本工業規格(JIS規格)で定められた冷凍室冷却性能規格のことで、4段階の内、最も優れた性能のフォースターを搭載。
冷却モード 食品の量に合わせてモード調節が可能です。
調整脚 本体が水平になるよう高さを微調整できます。
安心・信頼の1年保証

付属品
バスケット、取扱説明書(保証書)、霜取りヘラ
質量(kg)
17
間口(mm)
545
電源(V)
AC100~ 50/60Hz
コード長さ(m)
電源/約1.7
記号
冷凍庫/フォースター
定格消費電力(W)
55
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×476×615
冷却方式
直冷式(温度調整ダイヤル付き)
使用環境
周辺温度:5~32℃、周辺湿度:20~80%(結露なし)
アース線の長さ(m)
2.1
冷媒
ノンフロン R600a
運転音
29dB
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
153
定格内容積(L)
66
注意
※据え付け場所 上面65cm以上、後方10cm以上、側方10cm以上
※こちらの冷蔵庫は上開きです
※床が丈夫で水平なところに据え付けてください。
※ドアの開閉スペースを確保してください。
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする