曜日別特売
DLM-AS-30K-0-R2-3(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) DLM 電池式デジタル微圧計 第一計器 76234195

DLM 電池式デジタル微圧計

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
76234195
品番
DLM-AS-30K-0-R2-3(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

・ピークホールド機能・ゼロリセット・電池式・ポータブル・バックライト機能・オートパワーオフ機能・表示変換速度切替・耐食性材質

接続部のサイズ
R1/4
電源
3Vリチウム電池(CR123A)
精度
±1.0%F.S.±1digit
外寸(mm)
【指示計部】Φ80×42×128
保護等級
IP54相当
表示器
4桁LCD
使用温湿度範囲
【温度】-10~60℃【湿度】35~85%RH(氷結結露不可)
設定圧力分解能(kPa)
0.1
許容過負荷
150%F.S.
圧力範囲(kPa)
0~30
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする