ICF-FU90(MG) 飲める氷が作れる冷凍庫 93L コールドマジック 霜取り不要 ファン式 YAMAZEN(山善) 77971297

ICF-FU90(MG) 飲める氷が作れる冷凍庫 93L コールドマジック 霜取り不要 ファン式 YAMAZEN(山善) 77971297
ICF-FU90(MG) 飲める氷が作れる冷凍庫 93L コールドマジック 霜取り不要 ファン式 YAMAZEN(山善) 77971297
ICF-FU90(MG) 飲める氷が作れる冷凍庫 93L コールドマジック 霜取り不要 ファン式 YAMAZEN(山善) 77971297
ICF-FU90(MG) 飲める氷が作れる冷凍庫 93L コールドマジック 霜取り不要 ファン式 YAMAZEN(山善) 77971297
ICF-FU90(MG) 飲める氷が作れる冷凍庫 93L コールドマジック 霜取り不要 ファン式 YAMAZEN(山善) 77971297
ICF-FU90(MG) 飲める氷が作れる冷凍庫 93L コールドマジック 霜取り不要 ファン式 YAMAZEN(山善) 77971297
ICF-FU90(MG) 飲める氷が作れる冷凍庫 93L コールドマジック 霜取り不要 ファン式 YAMAZEN(山善) 77971297
ICF-FU90(MG) 飲める氷が作れる冷凍庫 93L コールドマジック 霜取り不要 ファン式 YAMAZEN(山善) 77971297
ICF-FU90(MG) 飲める氷が作れる冷凍庫 93L コールドマジック 霜取り不要 ファン式 YAMAZEN(山善) 77971297

飲める氷が作れる冷凍庫 93L コールドマジック 霜取り不要 ファン式ICF-FU90(MG)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
77971297
品番
ICF-FU90(MG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

アイススラリーモードで飲める氷が作れる業務用冷凍庫
アイススラリー:飲む氷/シャーベット状飲料
アイススラリーモード搭載:0.5度単位で温度調整可能
飲料別アイススラリー(シャーベット状飲料)マニュアル付きなので初期設定も安心
明るく見やすいLED庫内灯
耐熱100度トップテーブル
収納しやすい3段クリアケース
◇ドア開閉:前開き(右)
定格内容積:93L
◇年間消費電力量(50/60Hz):冷凍モード390kwh/年、冷蔵モード150kwh/年
◇年間電気代目安:約12,090円(冷凍)(電力料金目安単価31円/kwh)
◇省エネ達成率:100%
◇静音設計:運転音29dB
◇冷媒:R600ノンフロン設計
◇冷却方式:ファン式(霜取り不要)

用途
事務所や休憩所などに。アイススラリーモード 業務用冷凍庫 冷凍庫 冷凍ストッカー 冷凍保存 フリーザー 保存 作り置き 建築現場 製造業 オフィス 事務所 コールドマジック
質量(kg)
29.5
色
グレー
間口(mm)
475
運転音(dB)
29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.5×56.5×97.7
冷媒
R600ノンフロン設計
扉形式
前開き(右)
定格内容積(L)
93
取扱説明書:(2.96MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-04
用途: 建設現場
建設業・工事業

熱中症対策に、大変重宝しております。
使い方も、分かりやすくいい感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする